Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SM_T_H_COM Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SM_T_H_COM Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
AEG SM_T_H_COM Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5418410
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     8000022493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Der Fühler wird mit einem vorkonfektionierten Kabel geliefert und kann somit ohne aufwendigen Verkabelungsaufwand installiert werden. Über zwei Bohrungen im Gehäuseboden kann er z.B. an der Wand befestigt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-25 - 100 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Präzision
0.5 %
Kabellänge
1.8 m
Temperaturmesseinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.