Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q140672 Herst.-Nr.: 11911 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zwei hochwertige Mikrofaser-Wischbezüge für die hygienische Bodenreinigung mit dem Leifheit Dampfreiniger CleanTenso. Die Pads nehmen gründlich Schmutz, Bakterien und Keime auf, die der heiße Wasserdampf des Dampfreinigers löst. Damit unterstützen sie perfekt die porentiefe Reinigungsleistung des CleanTenso. Die Pads besitzen eine Klettunterseite und lassen sich schnell und einfach anbringen und entfernen. Bei 60 °C waschbar. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Stoffauflagen | | Produktfarbe | Silber | | Material | Mikrofaser | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Waschbar | Ja | | Kompatibilität | CleanTenso |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug leifheit, microfasermopp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,09* | € 24,46* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,39* | € 25,27* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,81* | € 35,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,78* | € 44,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|