Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LH6550UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama LH6550UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
iiyama LH6550UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54795235
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH6550UHS-B1
EAN/GTIN:
     4948570116270
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
AMVA3
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428.48 x 843.33 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1462.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
843.33 mm
Gewicht
22800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1640 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
986 mm
Paketgewicht
31100 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
10
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Display, sichtbarer Bereich BxH
1428.48 x 843.33 mm
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Integrierter Helligkeitssensor
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, CU
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
216 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
21.8 mm
Rahmenbreite (Seite)
16 mm
Rahmenbreite (oben)
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.677,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,59*
€ 2.186,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,58*
€ 2.181,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,87*
€ 2.106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,44*
€ 2.053,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,42*
€ 1.996,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
LFD-W1000
ab € 65,21*
Zubehör
Neomounts
LFD-W2000
ab € 95,12*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 593,74*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 640,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.