Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol HLS Extra mahagoni 2,5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol HLS Extra mahagoni 2,5 l
Sikkens Cetol HLS Extra mahagoni 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55002376
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5086229
EAN/GTIN:
     8711115290034
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Transparente, seidenglänzende Grund-,
Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Grundbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
2.5 l
Name der Farbe
mahagoni
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (min.)
13 m²/L
Flächendeckungsgrad (max.)
17 m²/L
Trocknungszeit mindestens
18 h
Trocknungszeit maximal
24 h
UV-Schutz
Ja
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2627 g
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur sikkens, holz lasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,971*
  
Preis gilt ab 3.500 Dosen
1 Dose enthält 250 Zentiliter (ab € 0,21189* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 67,97775*
€ 80,89352
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 65,6355*
€ 78,10625
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 62,181*
€ 73,99539
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 61,541*
€ 73,23379
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 59,491*
€ 70,79429
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 52,971*
€ 63,03549
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.