Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol Novatech altkiefer 5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol Novatech altkiefer 5 l
Sikkens Cetol Novatech altkiefer 5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55002488
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5014100
EAN/GTIN:
     8711115111803
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Lösemittelbasierte, transparente, seidenglänzende Grund- und Schlussbeschichtung (2-Schicht System) für begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Zwischen- und
Schlussbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
5 l
Oberflächenabdeckung
20 m²/L
Name der Farbe
altkiefer
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (min.)
15 m²/L
Flächendeckungsgrad (max.)
20 m²/L
Opazität
Transparent
Anzahl der Beschichtungen (min.)
1
Anzahl der Beschichtungen (max.)
3
Trocknungszeit
16 h
Überlackierbar danach
16 h
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
400 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
UV-Schutz
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,877*
  
Preis gilt ab 3.500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 26,5754* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 168,77925*
€ 200,84731
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 162,7485*
€ 193,67072
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 154,177*
€ 183,47063
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 148,857*
€ 177,13983
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 142,867*
€ 170,01173
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 132,877*
€ 158,12363
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.