Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol Novatech nussbaum 2,5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol Novatech nussbaum 2,5 l
Sikkens Cetol Novatech nussbaum 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55002524
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5002056
EAN/GTIN:
     8711115111667
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Lösemittelbasierte, transparente, seidenglänzende Grund- und Schlussbeschichtung (2-Schicht System) für begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Zwischen- und
Schlussbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbe Holzbeize
Braun
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
2.5 l
Oberflächenabdeckung
20 m²/L
Name der Farbe
nussbaum
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (min.)
15 m²/L
Flächendeckungsgrad (max.)
20 m²/L
Opazität
Transparent
Anzahl der Beschichtungen (min.)
1
Anzahl der Beschichtungen (max.)
3
Trocknungszeit
16 h
Überlackierbar danach
16 h
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
400 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
UV-Schutz
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2710 g
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur sikkens, holz lasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,546*
  
Preis gilt ab 3.500 Dosen
1 Dose enthält 250 Zentiliter (ab € 0,28619* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 92,059*
€ 109,55
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 88,678*
€ 105,527
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 84,016*
€ 99,979
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 83,156*
€ 98,956
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 79,736*
€ 94,886
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 71,546*
€ 85,14
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.