Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol Novatech palisander 1 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol Novatech palisander 1 l
Sikkens Cetol Novatech palisander 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55002530
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5016433
EAN/GTIN:
     8711115119199
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Lösemittelbasierte, transparente, seidenglänzende Grund- und Schlussbeschichtung (2-Schicht System) für begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Zwischen- und
Schlussbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
1 l
Oberflächenabdeckung
20 m²/L
Name der Farbe
palisander
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (min.)
15 m²/L
Flächendeckungsgrad (max.)
20 m²/L
Opazität
Transparent
Anzahl der Beschichtungen (min.)
1
Anzahl der Beschichtungen (max.)
3
Trocknungszeit
16 h
Überlackierbar danach
16 h
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
400 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
UV-Schutz
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1088 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,938*
  
Preis gilt ab 3.500 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 32,938* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 43,592*
€ 51,874
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 41,334*
€ 49,187
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 39,158*
€ 46,598
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 38,148*
€ 45,396
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 37,748*
€ 44,92
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 32,938*
€ 39,196
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.