Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares DIC-21112 Audio Intercom Wired


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares DIC-21112 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21112 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21112 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21112 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21112 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21112 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21112 Audio Intercom Wired
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55084582
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-21112
EAN/GTIN:
     8711658430614
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Kontrollieren Sie, wer an der Tür ist, indem Sie zunächst über die Smartwares DIC-21112 Innen-Gegensprechanlage mit der Person sprechen. Die Gegensprechanlage hat eine 2-Wege-Audiofunktion, die es Ihnen ermöglicht, mit einem Besucher zu reden. Sie können Ihre Lieblingsmelodie wählen, die gewünschte Lautstärke einstellen und Ihre Tür in Verbindung mit einem elektrischen Türöffner sogar öffnen.

Beruhigende Sicherheit beim Öffnen der Tür
Die Inneneinheit hat einen Lautsprecher und ein Mikrofon, so dass Sie mit Ihrem Besucher zunächst sprechen und ihm dann gegebenenfalls Zutritt gewähren können.

Außeneinheit
Die Außeneinheit ist witterungsbeständig und für die Installation im Freien geeignet. Dank Klingelknopf mit integriertem Namensschild brauchen Ihre Besucher nicht nach der richtigen Klingel zu suchen.

Nutzen Sie die vorhandene Verdrahtung
Die Sprechanlage ist 2-drahtig und kann daher mit nahezu allen vorhandenen Türklingeln benutzt werden, was die Installation zu einem Kinderspiel macht. Um sicherzugehen, sollten Sie immer zunächst Ihre Verdrahtung überprüfen. Die schmale Inneneinheit kann an der Wand angebracht werden und wird über das mitgelieferte Netzteil versorgt. Kein Aufwand, sondern eine einfache und schnelle Installation

Heißen Sie Ihre Gäste willkommen
Die Gegensprechanlage kann durch eine zusätzliche Inneneinheit erweitert werden, so dass Sie von verschiedenen Orten zuhause aus auf die Türklingel reagieren können. Die beiden Innenmonitore können miteinander kommunizieren und ermöglichen bei Bedarf ein Gegensprechen untereinander. Die Sprechanlage kann mit einem elektrischen Tür- oder Toröffner verbunden werden, so dass Sie Ihre Besucher willkommen heißen und ihnen die Tür oder das Tor einfach per Tastendruck an der Inneneinheit öffnen können. Die Entriegelungsdauer ist von 1-2 bis 4-7 Sekunden einstellbar. Sie können Ihren vorhandenen elektrischen Türöffner oder einen der beiden elektrischen Türöffner DB5005 oder DB5005L benutzen.

Lieferumfang:
Inneneinheit, Außeneinheit, Netzteil, 10-m-Kabel, Befestigungsschrauben, Sicherungsschrauben, Regenschutz, Bedienungsanleitung

Merkmale:Stellen Sie sicher, wer an der Tür ist, bevor Sie aufmachen – Über diese Gegensprechanlage können Sie sich mit dem Besucher unterhalten. Dank Freisprechbetrieb brauchen Sie keinen Hörer in die Hand zu nehmen, und die Antworttaste macht erleichtert die Bedienung.Individuelle Einstellungsmöglichkeiten – Sie können unter 52 Melodien auswählen und über die seitlichen Tasten die Lautstärke anpassen.Öffnen Sie die Tür – Verbinden Sie die Sprechanlage mit Ihrem neuen oder vorhandenen Türöffner. Mit der Sprechanlage können Sie den elektrischen Türöffner benutzen und die Tür per Tastendruck öffnen.Beleuchteter Klingelknopf – Der Klingelknopf hat einen Lichtsensor, der nachts für Beleuchtung sorgt, so dass Ihre Besucher nicht im Dunkeln nach der Klingel suchen müssen. Dank des beiliegenden Namensschildes wissen Besucher immer, dass sie an der richtigen Tür sind.Einfach zu installieren – Mittels Wandmontage und 2-Draht-Installation problemlos neu einzurichten oder mit vorhandener Türklingelverdrahtung nutzbar. Zur Stromversorgung wird die schmale Inneneinheit an das beiliegende Netzteil angeschlossen.

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Platzierung
Wand
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Klingeltöne
52
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Kabellänge
10 m
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.