Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireAngel HT-630-EUT Brandmeldeanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireAngel HT-630-EUT Brandmeldeanlage
FireAngel HT-630-EUT Brandmeldeanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55091972
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     HT-630-EUT
EAN/GTIN:
     0816317003074
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Brandmeldesteuerung
Ja
Kohlenmonoxid (CO)-Detektor
Ja
Rauchmelder
Ja
Wärmemelder
Ja
Testknopf
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sirenengewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Relative Lagerluftfeuchte zentrale Steuereinheit (H-H)
0 - 93 %
Lagertemperatur zentrale Steuereinheit (T-T)
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.