Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireAngel HM-F-1EU Brandmeldeanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireAngel HM-F-1EU Brandmeldeanlage
FireAngel HM-F-1EU Brandmeldeanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55092004
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     HM-F-1EU
EAN/GTIN:
     0816317002664
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl der Rauchmelder
30
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Brandmeldesteuerung
Ja
Rauchmelder
Ja
Wärmemelder
Ja
Akustisches Notfall-Alarmgerät
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Farbe der zentralen Steuereinheit
Weiß
Testknopf
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sirenengewicht
256 g
Betriebsbedingungen
Relative Lagerluftfeuchte zentrale Steuereinheit (H-H)
0 - 93 %
Betriebstemperatur zentrale Steuereinheit (T-T)
4 - 38 °C
Lagertemperatur zentrale Steuereinheit (T-T)
-20 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.