Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K2321214 Edelstahl Obstmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K2321214 Edelstahl Obstmesser
Tefal K2321214 Edelstahl Obstmesser
Tefal K2321214 Edelstahl Obstmesser
Tefal K2321214 Edelstahl Obstmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55366481
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K23212
EAN/GTIN:
     3168430274211
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Frucht-Messer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Länge (mm)
180.5 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
76 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
155 g
Merkmale
Messertyp
Obstmesser
Klingenlänge
65.4 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.