Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001432 Baumschere Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001432 Baumschere Bypass-Astschere
Fiskars 1001432 Baumschere Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55485596
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Diese Bypass-Astschere der SingleStep™-Reihe eignet sich insbesondere zum Schneiden von frischem Holz. Die beste Schneidleistung erreicht das Modell bei Ästen und Zweigen, deren Durchmesser 35 Millimeter nicht übersteigt. Diese Fiskars Astschere besitzt ein neuartiges, modernes Design. Sie kommt in mattem Schwarz mit minimalistischen, orangen Elementen an den Griffen. Dabei sind die Griffe der 50 Zentimeter langen Ausführung aus Kunststoff hergestellt. Sie sind leicht aber gleichzeitig stabil, sodass mit dieser Fiskars Astschere auch Überkopf-Arbeiten möglich sind, ohne dass dabei die Arme des Benutzers schnell ermüden. Das Gesamtgewicht dieser Bypass-Variante beträgt 1050 Gramm. Ihre messerscharfen, speziell geformten Klingen verfügen über eine Antihaftbeschichtung, die reibungsreduzierend wirkt und die Klingen dadurch schützt. Beide sind aus gehärtetem Stahl gefertigt und sind dadurch besonders stabil und langlebig. Die SingleStep™ Bypass-Ausführung gibt es in verschiedenen Größen. Diese ist das kleinste Modell und eignet sich zum Zurückschneiden von frischen, kleinen Bäumen, Hecken und Sträuchern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
35 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
570 mm
Gewicht
957 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.