Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero 32012 Laterne LED Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goal
Goal
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55663846
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     32012
EAN/GTIN:
     847974006092
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
91 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lampen
Lampentyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
60 lm
Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, laternenleuchten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.