Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43487709 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI 43487709 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 43487709 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     6963-43487709
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43487709
EAN/GTIN:
     5031713037712
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C8600cdtn, 8600dn, 8600n, 8800cdtn, 8800dn, 8800n
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
720 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,57*
€ 65,33*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 104,71*
€ 132,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,37*
€ 132,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 109,39*
€ 137,75*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 140,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43698501
ab € 612,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.