| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-559981 Herst.-Nr.: 43449015 EAN/GTIN: 5031713037651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.
Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Kompatibilität | OKI C8600, C8800 | ![](/p.gif) | Druckleistung | 20000 Seiten | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Cyan | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 464 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 128 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 120 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1850 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommeln oki, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |