| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-559984 Herst.-Nr.: 43487712 EAN/GTIN: 5031713037743 |
| |
|
| | |
| Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung) Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | LED-Druck | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | OKI | | Kompatibilität | C8600cdtn, 8600dn, 8600n, 8800cdtn, 8800dn, 8800n | | Schwarztoner Seitenleistung | 6000 Seiten | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 388 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | | Paketgewicht | 720 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |