Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge Reinigungskartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge Reinigungskartusche
Fujifilm LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge Reinigungskartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5608132
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16776
EAN/GTIN:
     3760003569979
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
cleaning cartridge lto
cleaning cartridge
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Reinigungskartusche
Bandlänge
319 m
Bandstärke
8.9 µm
Produktfarbe
Schwarz
Speicherbandbreite (metrisch)
12.65 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
105.4 mm
Breite
102 mm
Höhe
21.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.