Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5376001 Umschlag A4 PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5376001 Umschlag A4 PVC Transparent
Fellowes 5376001 Umschlag A4 PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     108EL-1222812
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5376001
EAN/GTIN:
     50043859513258
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
210 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,1368*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,89*
10 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,26*
€ 7,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,37*
€ 8,03*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,51*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1368*
€ 0,1628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1222*
€ 0,1454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5376102
ab € 0,112*
Ähnlich
GBC
CE011580E
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.