Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 57000035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 57000035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau
Leitz 57000035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5612069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57000035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertige Unterschriftsmappe zum Sortieren von Unterlagen wie Verträgen, Rechnungen und sonstigen Dokumenten, die unterschrieben werden müssen. - Wasserabweisender und langlebiger Einband aus stabiler Graupappe mit farbiger PP-Folie überzogen - 10 Fächer aus festem Karton mit extra rauer Oberfläche zum Schutz der Dokumente vorm Herausfallen - Aufklappbares Fenster zum einfachen Austausch des Beschriftungsschildes - Sichtlöcher zum schnellen Wiederfinden der Unterlagen - Produkt besteht zu 90% aus 100% recyceltem Material - Fächer mit verstärkten Wendetaben am Boden zum einfachen Umblättern - Dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen und mit Kunststoffüberzug zum Schutz vor Einreißen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
1080 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24202-02
ab € 6,43*
Ähnlich
Leitz
57000085
ab € 12,38*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 13,06*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,06*
Ähnlich
Soennecken
1491
ab € 6,49*
Ähnlich
k.A.
24205-KB
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.