Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 40 Buchse
STAHLWILLE 40 Buchse
Artikel-Nr.:
     4012-103007
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010010
EAN/GTIN:
     4018754000067
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Profis aus Industrie und Handwerk müssen schnell, präzise und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb stellen sie höchste Anforderungen an ihr Werkzeug. Knarren und Steckschlüsselein-sätze von STAHLWILLE tragen durch zahlreiche technische Innovationen zur Vermeidung von Fehlern und Verletzungen bei.

Mit Knarren, Verbindungsteilen und Einsätzen von STAHLWILLE gehen Pro s ganz einfach »auf Nummer sicher«. Ganz egal ob es sich um Garnituren oder Einzelkomponenten handelt – Spitzenqualität erwartet den Anwender in jedem Fall. Dafür garantieren engste Toleranzen bei der Fertigung und ein strenges Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001. Die bekannte Zuverlässigkeit und Präzision dieser Werkzeuge wird ergänzt durch ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit.

STAHLWILLE »HPQ®-Einsätze«

Das Problem:
Trotz engster Platzverhältnisse sind hohe Drehmomente zum Lösen nötig.

Die Folge:
Zahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauch-bar, da deren Wandstärke Arbeiten an solchen Stellen unmög-lich macht.

Die Lösung:
STAHLWILLE HPQ®*-Steckschlüsseleinsätze wer-den aus einer ausgesucht zähharten Stahllegierung gefertigt. Mit ihnen rutscht man weder ab, noch weiten sie sich unter Belastung auf. Ihre extreme Dünnwandigkeit bei höchster Belastbarkeit ist einfach beispielhaft. HPQ®-Steckschlüsselein-sätze sind cadmiumfrei und eignen sich deshalb auch für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungsele-menten, z.B. in der Luftfahrt, wo Sicherheit oberstes Gebot ist. Sie erfüllen die Luftfahrtnormen: E DIN EN 3709, E DIN EN 3710, SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606, MS-33787, MIL-W-8982

STAHLWILLE »AS-Drive«

Das Problem:
Beim Lösen stark korrodierter Schrauben ist extremer Kraftaufwand erforderlich. Der Steckschlüssel rutscht ab.

Die Folge:
Verletzungen und Beschädigungen an Werkstück und Werkzeug in Folge unkontrollierten Arbeitens.

Die Lösung:
STAHLWILLE Steckschlüsseleinsätze sind mit dem AS-Drive-Pro l ausgerüstet. Es ermöglicht hohe Kraftüber-tragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Das Verletzungsrisiko wird minimiert, und Schraubenecken werden nicht beschädigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
10 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 3,83*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,98*
€ 3,88*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 3,88*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,94*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,03*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 2,00*
Ähnlich
Stahlwille
01010005
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010006
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010007
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010008
ab € 2,88*
Ähnlich
Stahlwille
01010009
ab € 3,01*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,12*
Ähnlich
PROMAT
4000821010
ab € 0,58*
Ähnlich
Stahlwille
01010045
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.