Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 13
STAHLWILLE 13
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740271
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40080606
EAN/GTIN:
     4018754018710
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Herkömmliche Schraubenschlüssel

Auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft wirken beim Schrauben die stärksten Belastungen. Bei handelsüblichen Maulschlüsseln wird dieser Umstand kaum berück-sichtigt. Das kann im harten Einsatz zum Bruch des Werkzeugs führen und eine ernsthafte Handverletzung verursachen.

STAHLWILLE Schraubenschlüssel

Um die Bruchgefahr zu reduzieren, konzentrieren wir Material dort, wo Belastungen entstehen, und lassen es da weg, wo nicht belastet wird. So entstehen äußerst stabile und trotzdem schlanke und leichte Werkzeuge, die wegen ihrer geringen Außenmaße das Arbeiten auch in engsten Räumen ermöglichen.

Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

- Aus hochwertigen Spezialstählen im Gesenk geschmiedet.
- Optimale Härtung im Durchlaufofen ohne Verzunderung und Randentkohlung.
- Schonende Abschreckung im Ölbad.

Leicht und griffig

- Hohe Biegefestigkeit und geringes Gewicht durch das STAHLWILLE typische Doppel-T-Profil.
- Griffige, hautsympathische Oberfl äche durch das STAHLWILLE Rundfi nish.

Wichtige Vorteile beim Anziehen und Lösen von Schrauben

- Stärker als jede Schraube dank geschmiedetem Doppelsechskant.
- Dünner als übliche Ringe – dadurch Arbeiten an engsten Stellen möglich.
- Höher als genormte Muttern – kein Festklemmen der Schlüssel.

Qualität gesichert

Das STAHLWILLE Qualitäts-Sicherungs-System erhielt das international anerkannte Zertifi kat nach DIN ISO 9001 von der DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifi zierung von Qualitäts-Sicherungs-Systemen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.5 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
15 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
6 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Offset-Winkel
15 °
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,66*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 5,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 5,99*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 5,99*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823506
ab € 0,53*
Ähnlich
Stahlwille
40085500
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
40080707
ab € 4,43*
Ähnlich
Stahlwille
40080808
ab € 4,33*
Ähnlich
Stahlwille
40080909
ab € 4,93*
Ähnlich
Stahlwille
40081010
ab € 4,90*
Ähnlich
Stahlwille
40081111
ab € 5,34*
Ähnlich
Stahlwille
40081212
ab € 5,61*
Ähnlich
Stahlwille
40081313
ab € 6,11*
Ähnlich
Stahlwille
40081414
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.