Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56195408
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171616
EAN/GTIN:
     4018754239214
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Conventional spanners

When force is applied to a spanner, the greatest force acts on the joint between the jaw and the shaft. Standard-quality open-jaw spanners do not take this fact into consideration. In the context of normal hard work, this can lead to the tool breaking, causing considerable personal injury.

STAHLWILLE spanners

To reduce the danger of breakage, we add more material where the greatest loads are to be found and take it away from the places that are not under such stress. In this way, we are able to manufacture extremely sturdy, slim and light tools which also facilitate working in confined spaces due to their compact designs.

Extremely resilient, remarkably durable

- Drop-forged from high-grade special steels.
- Optimum hardening in continuous furnaces with no scale build-up or skin decarburisation.
- Gentle quenching in oil.

Light and easy to handle

- High resistance to bending and low weight thanks to STAHLWILLE's typical double-T profile.
- Snug-fitting, skin-friendly surfaces thanks to STAHLWILLE's rounded finish.

Key benefits when tightening and loosening screws

- Tougher than any bolt thanks to the forged double hex.
- Thinner than conventional rings – facilitating work in confined spaces.
- Higher than standard nuts – prevents the spanner jamming on the nut.

Quality assured

STAHLWILLE's Quality Assurance System was awarded an internationally recognised certificate in accordance with DIN ISO 9001 by the DQS (German Association for the Certification of Quality Assurance Systems).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.4 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
153 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
16 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41170808
ab € 10,82*
Ähnlich
Stahlwille
41170909
ab € 11,31*
Ähnlich
Stahlwille
41171010
ab € 11,60*
Ähnlich
Stahlwille
41171111
ab € 12,47*
Ähnlich
Stahlwille
41171212
ab € 12,87*
Ähnlich
Stahlwille
41171313
ab € 13,16*
Ähnlich
Stahlwille
41171414
ab € 13,94*
Ähnlich
Stahlwille
41171515
ab € 14,93*
Ähnlich
Stahlwille
41171717
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.