Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex MiniPod Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex MiniPod Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Novoflex MiniPod Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5620093
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     MINIPOD
EAN/GTIN:
     4030432810003
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Für eine ungeahnte Flexibilität in der bodennahen Fotografie wurde das Minipod konzipiert. Die einzelnen, unterschiedlich einstellbaren Beinabspreizungen ermöglichen eine variable Anpassung an die Beschaffenheit des Untergrundes, so dass auch Schrägen optimal ausgeglichen werden können; fest einstellbare Werte von 30°, 60° und 90° erleichtern dabei die Arbeit und ermöglichen Arbeitshöhen von 40 bis 190 mm.

Die Beinenden sind mit großen gummierten Füßen ausgestattet und sorgen auch auf glatten Flächen für einen sicheren Stand und verhindern gleichzeitig ein Verkratzen empfindlicher Oberflächen. An der stabilen Stativbasis lassen sich nahezu alle handelsüblichen Stativköpfe und Kameraneiger befestigen. Für die unterschiedlichsten Anwendungen hält NOVOFLEX ein großes Angebot an Neigern und Köpfen bereit. Das Minipod eignet sich hervorragend für die Makro- und Table-Top-Fotografie. Es ist ausgelegt für Kameras, Blitzgeräte, Foto- und Videoleuchten, Lichtschranken und anderes Zubehör bis zu 10 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
190 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Stativkopf
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MICROSTATIV
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.