Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex MicroStativ Stativ 3 Bein(e) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex MicroStativ Stativ 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Novoflex MicroStativ Stativ 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Novoflex MicroStativ Stativ 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Novoflex MicroStativ Stativ 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5681583
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     MICROSTATIV
EAN/GTIN:
     4019518011275
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Das Ministativ für unterwegs oder im Tabletop-Bereich. Ideal für Ihre Kompaktkamera, den Zweitblitz u.v.m.
Trägt auch problemlos eine schwere Spiegelreflexkamera.
Die Stativbeine sind mit einem neuen Schnellstecksystem ausgerüstet, so dass ein lästiges Abschrauben der Beine entfällt.

Das komplette Ministativ bestehend aus:
- MicroPod
- Kugelneiger Ball 19
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stativkopf
1
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MINIPOD
ab € 109,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.