| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-56690718 Herst.-Nr.: 12111020 EAN/GTIN: 4018754235919 |
| |
|
| | |
| QuickRelease-Feinzahnknarre Nr. 435QR N
- 3/8" u - Ausführung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt - umschaltbar - 80 Zähne - mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - mit 2-Komponentengriff - für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5° - FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung - DIN 3122/ISO 3315 - DBGM Weitere Informationen: Merkmale | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Anzahl Ratschenköpfe | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Silber | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | | Vierkantantrieb Größe | 3/8 " | | Anzahl der Ratschenzähne | 80 | | Abnehmbarer Ratschenkopf | Ja | | Verschließbarer Ratschenkopf | Ja | | Zertifizierung | DIN 3122/ISO 3315 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 235 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |