Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso WineChef Pro 40 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Edelstahl 40 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso WineChef Pro 40 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Edelstahl 40 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57059086
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     772
EAN/GTIN:
     4038437007725
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
App-gesteuerter Weintemperierer - Zwei getrennte Temperaturzonen WiFi Smart Control – Bequeme Steuerung von fast überall durch die innovative CASO WineControl-App CASO-App überwacht und meldet etwaige Fehlermeldungen in Sekundenschnelle Zwei getrennte Temperaturzonen, Temperatur je Zone elektronisch einstellbar von 5 ° – 20 °C Hochwertiges Edelstahl-Türdesign Sensor-Touch Steuerung Laufruhige Kompressoren: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt Dank Kühlung über den Gerätesockel freistehend oder als Einbaugerät nutzbar Lagerung für bis zu 40 Flaschen* 2-lagiges Isolier-Sicherheitsglas für sparsamsten Verbrauch Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung Sehr leise *Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
40 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
46 dB
Temperaturbandbreite (zone 2)
5 - 20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
48500 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Kabellos
Display-Typ
LED
Einstellbare Regale
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
142 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
5 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Zertifizierung
GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,51*
€ 1.270,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,17*
€ 1.260,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,81*
€ 1.201,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,50*
€ 1.162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,11*
€ 1.109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.