Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SY125K250DL-PD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1250 kVA 125000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SY125K250DL-PD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1250 kVA 125000 W
APC SY125K250DL-PD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1250 kVA 125000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5744021
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SY125K250DL-PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2828640 g
Paketgewicht
3121360 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
3.50 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cUL Listed,CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,UL 1778,UL 60950-1,UL Listed
Merkmale
Ausgangskapazität
1250 kVA
Ausgangsleistung
125000 W
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Akustische Signale
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
VRLA
Ausgang Anschlüsse
1x Hard Wire 4-wire (3PH + G) 1x Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Eingang Verbindungstyp
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Abmessungen (BxTxH)
2350 x 1070 x 1991 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
2990 x 1270 x 2150 mm
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84.458,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.