Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix M26B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix M26B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand/Stange
Mobotix M26B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57473300
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M26B-6D500
EAN/GTIN:
     4047438031127
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Solide. Für jeden Einsatzzweck.
Unser bewährtes Allround-Kamerasystem für die Decken-, Wand- und Mastmontage erfüllt problemlos auch die anspruchsvollen Bedingungen der Schutzklassen IP66 und IK10. Ausgerüstet mit neuester 6MP Technologie ist die M26 dank umfangreicher Objektivauswahl besonders flexibel einsetzbar.

Der robuste Allrounder (IP66, IK10, -40 bis 50 °C)
Standardmäßig ist die M26 als hemisphärische Variante mit 180°-Objektiv und als Body mit Farb- oder Schwarzweiß-Bildsensor (Tag/Nacht) erhältlich. In den Body können ganz einfach unsere HD-Premium-Objektive mit Bildwinkeln von 8°, 15°, 31°, 45°, 60°, 90° und 103° eingeschraubt werden. Die Objektivabdeckkappe ist auch mit Glas- statt Kunststoffscheibe erhältlich.

M26 mit 180° x 180° Spezialobjektiv
Mit dem B016-Objektiv kann eine einzelne M26, die über der Tür montiert wird, gleich den gesamten Eingangsbereich überwachen. Das spart die Installation gleich mehrerer Standardkameras und senkt erheblich die gesamten Systemkosten. Das Übersichtsbild kann passgenau für jede Anwendung dargestellt werden (Panorama, Fokus, Quad-View, ...).

Serienmäßiger Wand- und Deckenhalter
Dank VarioFlex-Haltesystem mit weitem Verstellbereich in zwei Achsen (Drehen und Neigen) kann die Kamera an jeder Wand, Decke oder – in Verbindung mit einem optionalen Edelstahl-Masthalter – auch an bis zu 18 cm dicken Rundmasten angebracht und exakt auf den zu überwachenden Bereich ausgerichtet werden. Die verdeckte Kabelführung erhöht die Sicherheit der Installation.

Sicherheitsschrauben-Set mit Adapter
Mit dem als Zubehör verfügbaren Sicherungsschrauben-Satz für Dübel (4 Stck. 6x50) und Maschinengewinde (4 Stck. M6x15, 4 Stck. M6x30) können Sie den Fuß des Varioflex-Halters diebstahlsicher montieren. Der mitgelieferte Adapter passt in die handelsüblichen Aufnahmen von Bohrschraubern.

Weltweites Gegensprechen möglich
Mikrofon und Lautsprecher sind bei der M26 immer mit an Bord – für eine integrierte VoIP-Gegensprechfunktion mit lippensynchronem Audio/Video in digitaler Qualität. Ideal für Durchsagen und zum Austausch mit Personen vor der Kamera. Via Internetverbindung von überall auf der Welt aus über PC mit MxManagementCenter, VoIP-Phone, Smartphone oder Tablet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
2,5
Feste Brennweite
50 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
8 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
6 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55032:2012 EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,94*
€ 987,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,94*
€ 979,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,39*
€ 929,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,80*
€ 901,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,14*
€ 874,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,05*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,39*
Zubehör
Mobotix
MX-DH-M24-SECUREFLEX
ab € 25,13*
Zubehör
Mobotix
MX-M24M-OPT-LCGL
ab € 26,88*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,34*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,94*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.