Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WAL-6702 Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WAL-6702 Stativ
Walimex WAL-6702 Stativ
Walimex WAL-6702 Stativ
Walimex WAL-6702 Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5782288
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12162
EAN/GTIN:
     4250234521628
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Dreibocktragetasche
dreibeinstativ walimex
Dieses Profi-Stativ wird aus robusten Materialien gefertigt und ist hochwertig verarbeitet. Es bietet eine hohe Belastbarkeit und Stabilität. Die drehbare Mittelsäule verfügt über ein zweites Gewinde - so sind bodennahe Aufnahmen möglich. Das genormte 1/4 Zoll Gewinde ist passend für Köpfe und Neiger. Das Stativ besitzt Gummifüße und Spikefüße - Voraussetzung um auch outdoor sicher Arbeiten zu können. Mit den Schnellverschlüssen können Sie das Stativ einstellen, wie Sie es wünschen. Die Moosgummiummantelung dient für einen festen Halt beim Transport.
- extrem robustes Stativ
- drehbare Mittelsäule
- sehr schnell verstellbar
- dank zusätzlicher Spiker optimal auch für den Außenbereich
- hochwertige Verarbeitung
- unterschiedliche Beinwinkel einstellbar
- „unkaputtbar“
- inkl. Köchertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1570 mm
Gewicht
2700 g
Abmessungen (BxTxH)
640 x 640 x 595 mm
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Weitere Suchbegriffe: dreibein stativ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.