| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-5782348 Herst.-Nr.: 13641 EAN/GTIN: 4250234536417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WAL-6702 - Beine können individuell verstellt werden - ausziehbare Mittelsäule mit zweitem Gewinde - Schnellverschlüsse - Gummi- und Spikefüße - 1 x 1/4” und 1 x 3/8” Gewinde passend für Köpfe und Neiger - Moosgummiummantelung - inkl. Köchertasche
FT-010H_sw 3D-Neiger - unabhängig verstellbare Blockierungen für Panorama-, Neige- und seitliche Kippbewegungen - sekundenschnelle Umstellen von Quer- auf Hochformat - Schnellwechselmechanismus mit Zusatzsicherung - eingebaute Nivellierlibelle - Gewinde für Stative 3/8” - Gewinde für Kameras 1/4 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1560 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2800 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |