Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WAL-6702 + WT-600 Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WAL-6702 + WT-600 Stativ
Walimex WAL-6702 + WT-600 Stativ
Walimex WAL-6702 + WT-600 Stativ
Walimex WAL-6702 + WT-600 Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5782355
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13015
EAN/GTIN:
     4250234530156
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Dreibocktragetasche
dreibeinstativ walimex
Walimex WAL-6702
- Beine individuell verstellbar
- ausziehbare Mittelsäule mit zweitem Gewinde
- Schnellverschlüsse
- Gummifüßen und Spikefüße
- 1 x 1/4” und 1 x 3/8” Gewinde
- für Köpfe und Neiger
- Moosgummiummantelung
- inkl. Köchertasche

Stativwagen WT-600
- für alle Dreibeinstative geeignet
- Rollen separat feststellbar
- Belastbarkeit 50 kg
- Zusammenklappbar, mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1570 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Weitere Suchbegriffe: dreibein stativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.