Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WAL-6702 + FT-011H_gr Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WAL-6702 + FT-011H_gr Stativ
Walimex WAL-6702 + FT-011H_gr Stativ
Walimex WAL-6702 + FT-011H_gr Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5782364
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12173
EAN/GTIN:
     4250234521734
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Dreibocktragetasche
dreibeinstativ
Walimex WAL-6702 Pro-Stativ
- max. Höhe 156,5 cm
- Gewicht 2,83 kg
- Transportlänge 64 cm
- Belastbarkeit 5 kg
- min. Höhe 59,5 cm

Walimex FT-11H Action Grip Kugelkopf
- Gewicht 0,84 kg
- Belastbarkeit 4 kg
- Höhe 22 cm
- Anschluss 3/8" mit Adapter auf 1/4"
- Schnellwechselplatte
- Kameranschluss 1/4"
- inkl. 2 Libellen und Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1565 mm
Gewicht
2830 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.