Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMW16GX4M2C3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57849991
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW16GX4M2C3200C16W
EAN/GTIN:
     843591078719
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,73*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 181,46*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,27*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,92*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,79*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,85*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,31*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 310,87*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 453,66*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 228,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,01*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 657,54*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 873,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.