Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia GC553 Video-Aufnahme-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia GC553 Video-Aufnahme-Gerät
AVerMedia GC553 Video-Aufnahme-Gerät
AVerMedia GC553 Video-Aufnahme-Gerät
AVerMedia GC553 Video-Aufnahme-Gerät
AVerMedia GC553 Video-Aufnahme-Gerät
AVerMedia GC553 Video-Aufnahme-Gerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58531117
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61GC5530A0A2
EAN/GTIN:
     4710710678975
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
gefangen von
Spielekonsole, PC
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Dateiformate
Export audio format unterstützt
AAC
Export video format unterstützt
MPEG4
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Video
Maximale Framerate
120 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p, 2160p
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
8096 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.6 mm
Tiefe
66.2 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
116 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, video grabber, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.