Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004084 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004084 Stativ Schwarz
Hama 00004084 Stativ Schwarz
Hama 00004084 Stativ Schwarz
Hama 00004084 Stativ Schwarz
Hama 00004084 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5895562
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004084
EAN/GTIN:
     4007249040848
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
  • stabile Ausführung durch Querstreben
    - mit Schnellklemmen
    - 2-fach ausziehbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
202 mm
Gewicht
980 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,63*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,61*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,83*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,24*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,32*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 58,18*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,40*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,79*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,79*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.