| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-59123321 Herst.-Nr.: HD9904/01 EAN/GTIN: 8710103878698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rezeptheft für gelungene Partys mit dem Airfryer Rezeptheft mit Profitipps, Anfängerrezepten und Airfryer-Garzeiten ist im Lieferumfang enthalten
Spülmaschinenfest für einfache Reinigung Diese Zubehörteile können in der Spülmaschine gereinigt werden.
Verdoppeln Sie die Kochoberfläche mit dem Rost mit zwei Ebenen Maximieren Sie den Kochbereich Ihres Airfryer mit dem zweilagigen Zubehörteil. Grillen, garen oder backen Sie leckere Burger, Hähnchenflügel, Fisch und mehr auf einfache, schnelle und gesündere Art.
7 Silikon-Muffinförmchen für verschiedene Backrezepte Muffins sind zu jedem Anlass ideal. Ob Sie nun eine Geburtstagsfeier vorbereiten oder einfach nur Ihre Liebsten verwöhnen wollen – mit den Muffinförmchen können Sie individuelle Leckereien für Ihre Gäste zaubern. Weitere Informationen: Lieferumfang | Muffinform(en) | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Muffinformen | 7 | ![](/p.gif) | Muffinformmaterial | Silikon | ![](/p.gif) | Rezeptbuch | Ja | Merkmale | Typ | Zubehör-Set | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Philips | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot, Silber | ![](/p.gif) | Material | Chromstahl, Edelstahl | ![](/p.gif) | Doppelschichtige Ablage | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |