Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco MDS 9148T Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco MDS 9148T Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco MDS 9148T Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59129690
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DS-C9148T-24EK9
EAN/GTIN:
     889728163118
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48 port sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SNMPv3, SSH-2
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
Autentifizierungstyp
AAA
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Luftstromrichtung
Luftstrom von hinten nach vorne
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Zertifizierung
CE Marking, UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, TS 001, AS/NZS 3260, IEC60825, EN60825, 21 CFR 1040, EMC compliance, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, ICES-003 Class A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN 55024, EN 50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP)
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
566 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
8500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 2000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
217 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1500 Gbit/s
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.199,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.573,05*
€ 11.391,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.491,79*
€ 11.295,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.285,39*
€ 11.049,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.199,02*
€ 10.946,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
DS-C9148T-24IK9
ab € 15.488,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.