Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark M5255 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark M5255 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark M5255 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59133018
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0714
EAN/GTIN:
     734646674430
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
441.96 mm
Tiefe
427.99 mm
Höhe
510.54 mm
Gewicht
25582 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Aussage, Universal
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
0 - 75 g/m²
Gewicht Papierfachmedien (empirisch)
0 - 20 Pfund
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Faser, Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
4400 Blätter
Max. Ausgabekapazität
2550 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
250000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Weiß
Empfohlene monatliche Auslastung
3000 - 50000 Seiten pro Monat
Maximale Patronenergiebigkeit (schwarz)
45000 Seiten
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.5 s
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
5120 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 966,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,83*
€ 1.261,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,01*
€ 1.253,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,38*
€ 1.226,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,11*
€ 1.197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,53*
€ 1.150,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.