Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 142257-002 Stromkabel Schwarz 2,5 m C14-Koppler C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 142257-002 Stromkabel Schwarz 2,5 m C14-Koppler C13-Koppler
HPE 142257-002 Stromkabel Schwarz 2,5 m C14-Koppler C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5926105
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     142257-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
684532-B21
ab € 504,86*
Zubehör
HP
503296-B21
ab € 131,36*
Zubehör
HP
656362-B21
ab € 132,43*
Zubehör
HP
593188-B21
ab € 248,30*
Zubehör
HP
656364B21
ab € 38,10*
Zubehör
HP
720478-B21
ab € 96,61*
Zubehör
HP
720479-B21
ab € 36,27*
Zubehör
HP
512327-B21
ab € 116,94*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.416,41*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.496,80*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
704604-001
ab € 401,71*
Zubehör
HP
D9N57A
ab € 525,98*
Zubehör
HP
AF513A
ab € 202,10*
Zubehör
HP
D9N60A
ab € 700,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.