Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 6510002 Dekoband/-zierleiste 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 6510002 Dekoband/-zierleiste 30 m
URSUS 6510002 Dekoband/-zierleiste 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60163082
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     6510002
EAN/GTIN:
     4008525035725
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
URSUS® Edelbast "multicolor 02" in matt ist ideal geeignet zum Flechten, Häkeln, Dekorieren oder auch als Verpackungsmaterial. In lichtechten Farben in den Farben grün, gelb und orange gehört der edle Viskosebast als Basismaterial in jedes Bastelsortiment. Der 30 Meter lange Bund ist gleichmäßig breiter Bast und ein fortlaufender Faden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Orange, Gelb
Material
Viskose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
6510001
ab € 26,13*
Ähnlich
Format Werk
6510003
ab € 26,10*
Ähnlich
Format Werk
6510004
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.