Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

URSUS 6510003 Dekoband/-zierleiste 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 6510003 Dekoband/-zierleiste 30 m
URSUS 6510003 Dekoband/-zierleiste 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60163093
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     6510003
EAN/GTIN:
     4008525035732
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
URSUS® Edelbast "multicolor 03" in matt ist ideal geeignet zum Flechten, Häkeln, Dekorieren oder auch als Verpackungsmaterial. In lichtechten Farben in den Farben rosa, pink und violett gehört der edle Viskosebast als Basismaterial in jedes Bastelsortiment. Der 30 Meter lange Bund ist gleichmäßig breiter Bast und ein fortlaufender Faden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Rose, Violett
Material
Viskose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
6510001
ab € 26,29*
Ähnlich
Format Werk
6510002
ab € 26,22*
Ähnlich
Format Werk
6510004
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.