Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 2010 Diaprojektor 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 2010 Diaprojektor 3x
Kaiser Fototechnik 2010 Diaprojektor 3x
Kaiser Fototechnik 2010 Diaprojektor 3x
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6051029
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     2010
EAN/GTIN:
     4001072020107
Kleiner kompakter Dia-Betrachter für gerahmte Dias 5 x 5 cm. Aufklappbarer Stellfuß. Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V Mignon (AA) (o. Bat.). -Lampe: 2,5 V, 0,3 A, E 10, Kugelform. -Linse: 63 x 53 mm. -Maße (BxHxT): ca. 75 x 60 x 105 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
3 x
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
75 x 105 x 60 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
2011
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.