Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 2011 Diaprojektor 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 2011 Diaprojektor 2x
Kaiser Fototechnik 2011 Diaprojektor 2x
Kaiser Fototechnik 2011 Diaprojektor 2x
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6051030
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4001072020114
Kleiner kompakter Dia-Betrachter für gerahmte Dias 5 x 5 cm. Aufklappbarer Stellfuß.
Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V Mignon (AA) (o. Bat.).

-Lampe: 2,5 V, 0,3 A, E 10, Kugelform.
-Linse: 63 x 53 mm.
-Maße (BxHxT): ca. 75 x 60 x 105 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
2 x
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
75 x 105 x 60 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
2010
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.