| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-60749869 Herst.-Nr.: 27M-13-17 EAN/GTIN: 7314150180790 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 13,17 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | | Produktfarbe | Edelstahl | | Anzahl der Buchsenpunkte | 6 | | Material | Stahl | | Zertifizierung | UNE 16586 | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 153 mm | | Gewicht | 176 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel |
| | |
| |