Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Nagler
>
Coilnagler
>
Artikel
DeWALT DPN75C-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Pneumatisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-60801996
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DPN75C-XJ
EAN/GTIN:
5902013950912
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
300
Magazinwinkel
15 °
Nagellänge (min.)
38 mm
Nagellänge (max.)
75 mm
Nagelstärke (min.)
2.5 mm
Nageldicke (max)
3.1 mm
Minimum Betriebsdruck
4.8 bar
Maximaler Betriebsdruck
8.3 bar
Luftverbrauch pro Anwendung
1.53 l
Schallpegelunsicherheit
99.3 dB
Vibrationslevel
3.05 m/s²
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
356 mm
Gewicht
2490 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Abgewinkeltes Magazin
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ja
Brennmodi
Sequentieller Modus
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Gehäusematerial
Aluminium
Weicher Haltegriff
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Nagel-/ Klammerpistolen
Weitere Suchbegriffe:
Kartuschennagler
,
Kombinagler
,
Rundkopfnagler
,
Stauchkopf-Nagler
,
Stift-Nagler
,
Streifenmagazin-Nagler
,
coilnagler dewalt
,
coilnagler
,
druckluftnagler dewalt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,62*
€ 671,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,74*
€ 644,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,49*
€ 580,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,31*
€ 556,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 442,71*
€ 526,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,45*
€ 513,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DPN1664PP-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Pneumatisch
DeWalt
DPN1664PP-XJ
ab € 215,58*
Ähnlich
DeWALT DPN1850PP-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Pneumatisch
DeWalt
DPN1850PP-XJ
ab € 150,50*
Ähnlich
DeWALT DPN64C-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Pneumatisch
DeWalt
DPN64C-XJ
ab € 396,37*
Ähnlich
DeWALT DPN90C-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Pneumatisch
DeWalt
DPN90C-XJ
ab € 453,92*
Ähnlich
Coilnagler Druckluft DPN, 45mm
DeWalt
DPN46RN-XJ
ab € 367,30*
Ähnlich
Stauchkopfnagler Druckluft DNBDA, 64mm
DeWalt
DPN1564APP-XJ
ab € 256,43*
Ähnlich
Streifennagler Druckluft DPN, 50-90mm
DeWalt
DPN9033-XJ
ab € 430,19*
Ähnlich
Streifennagler Druckluft DPN, 50-90mm
DeWalt
DPN9033SM-XJ
ab € 380,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen