Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DPN90C-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DPN90C-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Pneumatisch
DeWALT DPN90C-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Pneumatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60940400
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DPN90C-XJ
EAN/GTIN:
     5902013951001
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
300
Magazinwinkel
15 °
Nagellänge (min.)
50 mm
Nagellänge (max.)
90 mm
Nagelstärke (min.)
2.5 mm
Nageldicke (max)
3.1 mm
Minimum Betriebsdruck
4.8 bar
Maximaler Betriebsdruck
8.3 bar
Luftverbrauch pro Anwendung
2.33 l
Schallpegelunsicherheit
99.5 dB
Vibrationslevel
3.6 m/s²
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
311 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
3600 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Abgewinkeltes Magazin
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ja
Brennmodi
Sequentieller Modus
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Gehäusematerial
Aluminium
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,80*
€ 698,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,45*
€ 665,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,43*
€ 605,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 475,39*
€ 565,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,05*
€ 537,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DPN1664PP-XJ
ab € 214,74*
Ähnlich
DeWalt
DPN1850PP-XJ
ab € 150,53*
Ähnlich
DeWalt
DPN64C-XJ
ab € 394,92*
Ähnlich
DeWalt
DPN75C-XJ
ab € 433,31*
Ähnlich
DeWalt
DPN46RN-XJ
ab € 366,56*
Ähnlich
DeWalt
DPN1564APP-XJ
ab € 257,59*
Ähnlich
DeWalt
DPN9033-XJ
ab € 432,37*
Ähnlich
DeWalt
DPN9033SM-XJ
ab € 378,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.