Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003717001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05003717001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003717001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003717001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     4012-634846
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003717001
EAN/GTIN:
     4013288185631
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
4 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
23 mm
Breite
7.8 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,89*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,93*
1 Tag
30
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,38*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,41*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.