Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT8481-QZ Bandsägen-Sägeblatt 2,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT8481-QZ Bandsägen-Sägeblatt 2,1 m
DeWALT DT8481-QZ Bandsägen-Sägeblatt 2,1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60821686
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8481-QZ
EAN/GTIN:
     5035048025550
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
DW738, DW739
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2095 mm
Rollendicke
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8480-QZ
ab € 31,34*
Ähnlich
DeWalt
DT8470-QZ
ab € 31,53*
Ähnlich
DeWalt
DT8460-QZ
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.