Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB104-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB104-90
Bahco NSB104-90
Bahco NSB104-90
Bahco NSB104-90
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60937123
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150316861
EAN/GTIN:
     7314150316861
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, metrisch, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Gewicht
4920 g
Merkmale
Produkttyp
Ringschneideschlüssel
Material
Beryllium-Kupfer
Form
Gerade
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
90 mm
Anti-magnetisch
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
DIN 7444
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,02*
€ 1.135,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,96*
€ 1.103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,37*
€ 1.069,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,69*
€ 1.044,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,58*
€ 1.016,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.