Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 27M-18-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 27M-18-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 27M-18-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 27M-18-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 27M-18-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60942989
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     27M-18-19
EAN/GTIN:
     7314150180578
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
18x19 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Material
Stahl
Zertifizierung
UNE 16586
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
163 mm
Gewicht
235 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.